{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Cheminė bazė | Metakrilato esteris | |
Dinaminis klampumas | 15 000 mPas - 25 000 mPas | |
Tankis | 1,09 g/cm3 | |
Forma | skyst. | |
Užsiliepsnoj. temperat. | 100 °C | |
Temperatūros ribos | −55 °C - 180 °C | |
Kietumas tempiant pagal | 15 min - 20 min | |
Darbinis kietumas pagal | 1 h - 3 h | |
Tvarumas | GARANT GreenPlus | |
tinka medžiagoms | Metalas | |
tinka panaudojimo sričiai | Vamzdžių sandariklis; Srieginis kalibras; Varžtinės jungtys | |
kai sriegio dydis M iki | M80 | |
kai sriegio dydis coliais | 3 in | |
Stiprumo klasė | mažo tvirtumo | |
minimalus atitrūkimo momentas | 5 Nm - 15 Nm | |
Išardymas | su standartiniu įrankiu | |
Spalva | baltas | |
Užpildymo kiekis | 250 ml | |
Laikymo temperatūra | 5 °C - 23 °C | |
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos | 24 mėnuo | |
Serija | GreenPlus | |
Produkto rūšis | Sandarinimo priemonė |
Produkto numeris | 088065 250 | |
EAN / GTIN | 4062406423506 | |
Gamintojo numeris | 088065 250 |