{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Cheminė bazė | Metakrilatas | |
Dinaminis klampumas | 1 500 mPas - 4 000 mPas | |
Tankis | 1,08 g/cm3 | |
Forma | skyst. | |
Užsiliepsnoj. temperat. | 100 °C | |
Temperatūros ribos | −55 °C - 180 °C | |
Kietumas tempiant pagal | 5 min - 15 min | |
Darbinis kietumas pagal | 3 h - 6 h | |
Savybė | fluorescencinis UV spinduliuose; sandarinimas; atsparus vibracijai | |
Tvarumas | GARANT GreenPlus | |
tinka medžiagoms | Metalas | |
tinka panaudojimo sričiai | Sriegių sandarinimas; universaliam naudojimui; alyvuoti paviršiai | |
kai sriegio dydis M iki | M36 | |
Stiprumo klasė | vidutinio tvirtumo | |
minimalus atitrūkimo momentas | 15 Nm - 25 Nm | |
Išardymas | su standartiniu įrankiu | |
Spalva | mėlyna | |
Užpildymo kiekis | 250 ml | |
Laikymo temperatūra | 5 °C - 23 °C | |
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos | 24 mėnuo | |
Serija | GreenPlus | |
Produkto rūšis | Varžtų fiksavimas |
Produkto numeris | 088061 250 | |
EAN / GTIN | 4062406423421 | |
Gamintojo numeris | 088061 250 |