GARANT GreenPlus ultragarsinis valiklis Sonic Cleaner AL-E, šarminis emulsinis, Talpa: 5l

Prekės Nr.: 088016 5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Talpa (l) Vnt. kaina su PVM
  • Tvarumas: GARANT GreenPlus

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užpildomo skysčio kiekis 5 l
Maišymo santykis 3−10 %
pH vertė 11
Laikymo temperatūra 20 °C - 80 °C
Tvarumas GARANT GreenPlus
Serija GreenPlus
Produkto rūšis Veiksmingi ultragarso valikliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 088016 5
EAN / GTIN 4067263733126
Gamintojo numeris 088016 5

Aprašymas

Modelis:

GARANT GreenPlus ultragarsinis valiklis - aukščiausios kokybės su maksimaliu lankstumu. Ar dirbate su sudėtingų formų ruošiniais ir jautriais paviršiais? Tuomet Sonic Cleaner serija yra skirta būtent jums. GARANT GreenPlus valymo linija, specialiai sukurta ultragarso sistemoms, apima šarminius, rūgštinius ir neutralius valiklius įvairioms medžiagoms ir programoms. Priklausomai nuo reikalavimų ir užteršimo, labai koncentruoti valikliai gali būti atskiesti ir puikiai veikia kambario temperatūroje. Tai leidžia optimaliai juos naudoti. Ilgas tarnavimo laikas taip pat taupo laiką ir pinigus. Visi Sonic valikliai yra be spec. ženklinimo, biologiškai skaidomi, be LOJ ir be silikatų. Paprasta naudoti ir tuo pačiu užtikrinama darbuotojų bei ir aplinkos apsauga.
SONIC Cleaner AL-E, šarminis emulsinis valymo koncentratas universalioms ultragarso programoms su puikiu medžiagų suderinamumu.

Paskirtis:

Ultragarsiniam valymo prietaisams.
Emulsijos, aliejai, tepalai, riebalai, antikorozinės priemonės, šlifavimo dulkės, suodžiai, dažai, pritrynimo ir poliravimo medžiagos.

Tinka:

Tinka visoms standartinėms medžiagoms, tokioms kaip plienas ir spalvotieji metalai, stiklas, plastikas, keramika, guma. Geras medžiagų suderinamumas – iš anksto patikrinkite, ar nėra jautrių paviršių.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį