Ženklintuvas LM500TS

Prekės Nr.: 085500 LM500TS
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinkama juostinė spausdintuvo kasetė D1
Tipas LM500TS
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
galimi juostos pločiai 6; 9; 12; 19; 24 mm
maksimalus šrifto aukštis 22 mm
Tinklo adapteris su
Šrifto dydžių kiekis 25
Šrifto pločių kiekis 2
Šrifto stilių kiekis 32
Galimų ženkų / simbolių kiekis 325
Teksto eilučių kiekis 1 − 5
šrifto spalva juoda
Juostos skyriklio modelis automatinis
Klaviatūros schema QWERTZ
Ypatybė USB / brūkšninis kodas
Svoris su akumuliatoriumi 800 g
Gamintojo pavadinimas Dymo 500 TS
Ilgis 190 mm
Plotis 165 mm
Aukštis 95 mm
Produkto rūšis Ženklintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 085500 LM500TS
EAN / GTIN 3501170946459
Gamintojo numeris S0946450

Aprašymas

Modelis:

Tvirti, mobilūs ženklinimo prietaisai greitai savaime limpančių plastikinių etikečių gamybai. Nuolatinis terminis įspaudas. Reguliuojamas juostos įtempimas. Maitinimas įkraunama ličio jonų baterija, maitinimo bloku. Lengvas teksto įvedimas mygtukų pagalba.
Su spalvotu liečiamuoju ekranu, spausdina ir grafikus, brūkšninius kodus ir logotipus su 300 dpi raiška. Pritaikytas iki 5 vartotojų. USB sąsaja.

Paskirtis:

Etiketės limpa prie beveik visų lygių ir netepaluotų paviršių.

Tiekiama:

Su rašomąja juosta juoda ant balto ir instrukcija.
LabelManager 500TS ženklintuvas, ličio jonų akumuliatorių pakuotė, įkrovimo adapteris, USB kabelis.

Pastaba:

  • Galimybė pasirinkti įvairias kalbas.
  • Su vokiška klaviatūra − iš gamyklos, su prancūziška klaviatūra − papildomai užsakius.
  • Tiekiama ne į visas šalis.
  • Negalimas skubus pristatymas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį