{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tinklo dažnis | 50 Hz | |
Maitinimas | Varomas elektra iš maitinimo šaltinio | |
Ilgis | 175 mm | |
Plotis | 150 mm | |
Aukštis | 105 mm | |
Litavimo temperatūros ribos | 50 °C - 450 °C | |
Svoris be maitinimo laido | 3 kg | |
elektrostatinė savybė | EGB/ESD | |
Produkto rūšis | Litavimo įtaisas | |
Naudojama galia | 80 W | |
Nominalioji įtampa | 230 V |
Produkto numeris | 082301 ICON1MK2 | |
EAN / GTIN | 4003008153699 |