Bešvinė litavimo viela Sn96,5Ag3,0Cu0,5, 250 g ritinėlis, Litavimo vielos ⌀: 1mm

Prekės Nr.: 082365 1
(301,60 € / 1 Kilogramm)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
100 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Litavimo vielos ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Litavimo vielos ⌀ 1 mm
Produkto rūšis Litavimo viela

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 082365 1
EAN / GTIN 4003008078411
Gamintojo numeris 010MM0250LF02

Aprašymas

Modelis:

Litavimo viela su 3,5% skystąja gysla be draudžiamų elementų Pb, Cd, Cr6, Hg. Privaloma nuo 2006-07-01 (lydymosi temperatūra 217° C).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį