{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tinklo įtampa | 240 V | |
Tinklo dažnis | 50 Hz | |
Maitinimas | Varomas elektra iš maitinimo šaltinio | |
Ilgis | 145 mm | |
Plotis | 80 mm | |
Aukštis | 103 mm | |
Įkaitimo laikas iki 280 °C | 9 s | |
Litavimo temperatūros ribos | 150 °C - 450 °C | |
Lituoklio svoris be maitinimo laido | 30 g | |
elektrostatinė savybė | EGB/ESD | |
Produkto rūšis | Litavimo įtaisas | |
Naudojama galia | 80 W |
Produkto numeris | 082301 NANOMK2 | |
EAN / GTIN | 4003008153682 |