{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kiekvieno laikiklio nusiurbimo galia | 110 m2/h | |
Bendras ilgis | 490 mm | |
Bendras plotis | 255 mm | |
Bendras aukštis | 470 mm | |
Svoris | 15 kg | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Tinklo dažnis | 50 Hz - 60 Hz | |
Tinklo įtampa | 100 V - 240 V | |
Naudojama galia | 80 W | |
elektrostatinė savybė | EGB/ESD | |
Produkto rūšis | Nusiurbimo įtaisas |
Produkto numeris | 082304 2 | |
EAN / GTIN | 4003008095333 | |
Gamintojo numeris | 0CA10-002 |