Šiam produktui yra alternatyva

Litavimo įtaisas NANO

Prekės Nr.: 082301 NANO
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gamintojo pavadinimas Vnt. kaina su PVM
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas NANO
    Maitinimas Maitinimo šaltinis
    Įkaitinimo galia 230 W
    Įkaitimo laikas iki 280 °C apie 9 s
    Šiluminė galia 80 W
    Litavimo temperatūros ribos 150 °C - 450 °C
    Lituoklio svoris be maitinimo laido 30 g
    elektrostatinė savybė EGB/ESD
    Produkto rūšis Litavimo įtaisas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 082301 NANO
    EAN / GTIN 4003008088076
    Gamintojo numeris 0IC1200A

    Aprašymas

    Modelis:

    Reguliuojamos temperatūros litavimo stotelės su keraminiu PTC kaitinimo elementu ir iš vidaus šildomu Ersadur litavimo smaigaliu (tikslus temperatūros matavimas).
    Mikroprocesoriumi valdomas litavimo įtaisas i-CON NANO, pasižyminti dideliu litavimo našumu, naudojant efektyvų kaitinimo elementą. Litavimo antgaliai, turintys idealią galvutės geometriją, tinka kiekvienai litavimo užduočiai.

    Paskirtis:

    Visiems litavimo darbams elektronikos ir elektrotechnikos srityse.