Ultragarsinis valymo prietaisas Elmasonic Select 50

Prekės Nr.: 082000 50
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Select 500
Apimtis 49,7 l
Prietaiso ilgis 775 mm
Prietaiso plotis 425 mm
Įstatomo krepšio ilgis 460 mm
Įstatomo krepšio plotis 300 mm
Plautuvės aukštis 290 mm
Šiluminė galia 1 600 W
Didžiausia ultragarso galia 2 160 W
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Nominalioji įtampa 220 V - 240 V
Svoris 30,4 kg
Rekomenduojamas darbinis tūris 40,3 l
Produkto rūšis Ultragarsinis valymo prietaisas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 082000 50
EAN / GTIN 4250004100572

Aprašymas

Modelis:

Tepalo, riebalų, šlifavimo ir poliravimo priemonių, dažų likučių, skysčių, oksido sluoksnių, prikepimų, šlako šalinimui nuo beveik visų paviršių, taip pat sunkiai pasiekiamose vietose, nepažeidžiant valomo objekto. Specialus veiksmingas valiklis naudojamas priklausomai nuo užteršimo pobūdžio ir veikliosios medžiagos. Valytiną dalį būtina pilnai padengti valomu skysčiu.
Galingas ir individualus - tokie yra Elmasonic Select serijos ultragarsiniai valymo prietaisai.
  • 5 ultragarso režimai.
  • Galimybė išsaugoti 4 skirtingas valymo programas.
  • Aiškus ekranas su visų svarbių valymo parametrų rodmenimis.
  • Girdimas ir vizualus grįžtamasis ryšys apie veikimo būseną.
  • Nerūdijančio plieno vonia

Tiekiama:

Be krepšio.

Pastaba:

Kiti dydžiai ir modeliai pagal užsakymą. Tinkamą krepšį rasite Nr. 082101 (Elmasonic Select), Nr. 082104 (Elmasonic xtra TT) ir Nr. 082103 (Elmasonic xtra ST). Ultragarsinio valymo priemones ir antikorozinės priemones galima rasti 088015 - 088019

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį