{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | Select 30 | |
Apimtis | 2,7 l | |
Prietaiso ilgis | 305 mm | |
Prietaiso plotis | 170 mm | |
Įstatomo krepšio ilgis | 195 mm | |
Įstatomo krepšio plotis | 105 mm | |
Plautuvės aukštis | 95 mm | |
Šiluminė galia | 200 W | |
Didžiausia ultragarso galia | 480 W | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Nominalioji įtampa | 220 V - 240 V | |
Svoris | 3,6 kg | |
Rekomenduojamas darbinis tūris | 1,6 l | |
Produkto rūšis | Ultragarsinis valymo prietaisas |
Produkto numeris | 082000 3 | |
EAN / GTIN | 4250004100480 | |
Gamintojas | Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Germany, www.elma-ultrasonic.com |