Ultragarsinis valymo prietaisas Elmasonic Select 30

Prekės Nr.: 082000 30
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Select 300
Apimtis 27,5 l
Prietaiso ilgis 575 mm
Prietaiso plotis 360 mm
Įstatomo krepšio ilgis 455 mm
Įstatomo krepšio plotis 250 mm
Plautuvės aukštis 195 mm
Šiluminė galia 1 200 W
Didžiausia ultragarso galia 1 200 W
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Nominalioji įtampa 220 V - 240 V
Svoris 12,2 kg
Rekomenduojamas darbinis tūris 22 l
Produkto rūšis Ultragarsinis valymo prietaisas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 082000 30
EAN / GTIN 4250004100565

Aprašymas

Modelis:

Tepalo, riebalų, šlifavimo ir poliravimo priemonių, dažų likučių, skysčių, oksido sluoksnių, prikepimų, šlako šalinimui nuo beveik visų paviršių, taip pat sunkiai pasiekiamose vietose, nepažeidžiant valomo objekto. Specialus veiksmingas valiklis naudojamas priklausomai nuo užteršimo pobūdžio ir veikliosios medžiagos. Valytiną dalį būtina pilnai padengti valomu skysčiu.
Galingas ir individualus - tokie yra Elmasonic Select serijos ultragarsiniai valymo prietaisai.
  • 5 ultragarso režimai.
  • Galimybė išsaugoti 4 skirtingas valymo programas.
  • Aiškus ekranas su visų svarbių valymo parametrų rodmenimis.
  • Girdimas ir vizualus grįžtamasis ryšys apie veikimo būseną.
  • Nerūdijančio plieno vonia

Tiekiama:

Be krepšio.

Pastaba:

Kiti dydžiai ir modeliai pagal užsakymą. Tinkamą krepšį rasite Nr. 082101 (Elmasonic Select), Nr. 082104 (Elmasonic xtra TT) ir Nr. 082103 (Elmasonic xtra ST). Ultragarsinio valymo priemones ir antikorozinės priemones galima rasti 088015 - 088019

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį