{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | Select 60 | |
Apimtis | 5,9 l | |
Prietaiso ilgis | 370 mm | |
Prietaiso plotis | 210 mm | |
Įstatomo krepšio ilgis | 255 mm | |
Įstatomo krepšio plotis | 115 mm | |
Plautuvės aukštis | 145 mm | |
Šiluminė galia | 400 W | |
Didžiausia ultragarso galia | 600 W | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Nominalioji įtampa | 220 V - 240 V | |
Svoris | 5,2 kg | |
Rekomenduojamas darbinis tūris | 4,3 l | |
Produkto rūšis | Ultragarsinis valymo prietaisas |
Produkto numeris | 082000 6 | |
EAN / GTIN | 4250004100503 |