LED akumuliatorinis šviestuvas STAR

Prekės Nr.: 081516 STAR
reikia užklausti
Yra sandėlyje
145 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • IP apsaugos klasė: IP 65

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 65
ATEX zona Nėra
Gamintojo pavadinimas STAR
Šviesos srautas 1 000 lm
Šviesos srautas, 2 lygis 500 lm
Švietimo trukmė 2,5 h
Švietimo trukmė, 2 lygis 5 h
Maitinimas Akumuliatorius
Apšvietimo priemonės LED modulis
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 5,2 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 3,7 V
Bendras ilgis 156 mm
Bendras plotis 103 mm
Svoris 710 g
Produkto rūšis Darbinis šviestuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081516 STAR
EAN / GTIN 5708997356203
Gamintojo numeris 03.5620

Aprašymas

Modelis:

LED akumuliatorinis darbinis šviestuvas su labai našiais LED-ais, stipriu šviesos srautu, atlenkiamais, sukamais pakabinimo kabliais ir stipriu magnetu.
Praktiškas akumuliatorinis šviestuvas ir prožektorius statybų aikštelei viename. Lanksti rankena su integruotu magnetu tinka uždėti ir ant Scangrip stovo. Integruotas Powerbank maitinimo blokas su USB įvore. Be kablio pakabinimui.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su USB įkrovimo laidu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį