{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
IP apsaugos klasė | IP 54 | |
ATEX zona | Nėra | |
Gamintojo pavadinimas | MAG-PRO | |
Šviesos srautas | 60 lm - 600 lm | |
Švietimo trukmė | 1,5 h - 15 h | |
Maitinimas | Akumuliatorius | |
Apšvietimo priemonės | LED modulis | |
Akumuliatorių kiekis | 1 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus talpa | 2,6 Ah | |
Akumuliatoriaus įtampa | 3,7 V | |
Bendras ilgis | 270 mm | |
Bendras plotis | 70 mm | |
Svoris | 312 g | |
Produkto rūšis | Darbinis šviestuvas |
Produkto numeris | 081516 MAG-PRO | |
EAN / GTIN | 5708997356906 | |
Gamintojo numeris | 03.5690 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() LED akumuliatorinis šviestuvas MAG-PRO
reikia užklausti
Yra sandėlyje
861 vnt. yra sandėlyje
72,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
527 vnt. yra sandėlyje
77,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
ATEX zona | Nėra | Nera |
Maitinimas | Akumuliatorius | Varomas akumuliatoriaus energija |
IP apsaugos klasė | IP 54 | IP 54 |
Apšvietimo priemonės | LED modulis | LED modulis |
Šviesos srautas | 60 lm - 600 lm | 60 lm - 1 000 lm |
Akumuliatorių kiekis | 1 | 1 |
Produkto rūšis | Darbinis šviestuvas | Darbinis šviestuvas |