{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
IP apsaugos klasė | IP 65 | |
ATEX zona | Nėra | |
Gamintojo pavadinimas | UNIFORM | |
Šviesos srautas | 500 lm | |
Šviesos srautas, 2 lygis | 250 lm | |
Švietimo trukmė | 3 h | |
Švietimo trukmė, 2 lygis | 6 h | |
Maitinimas | Akumuliatorius | |
Apšvietimo priemonės | LED modulis | |
Akumuliatorių kiekis | 1 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus talpa | 3 Ah | |
Akumuliatoriaus įtampa | 3,7 V | |
Bendras ilgis | 190 mm | |
Bendras plotis | 60 mm | |
Svoris | 265 g | |
Produkto rūšis | Darbinis šviestuvas |
Produkto numeris | 081516 UNIFORM | |
EAN / GTIN | 5708997354070 | |
Gamintojo numeris | 03.5407 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() LED akumuliatorinis šviestuvas UNIFORM
reikia užklausti
Yra sandėlyje
964 vnt. yra sandėlyje
86,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 071 vnt. yra sandėlyje
52,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 132 vnt. yra sandėlyje
79,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | Ličio jonai | Ličio jonai |
ATEX zona | Nėra | Nėra | Nėra |
IP apsaugos klasė | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Švietimo trukmė | 3 h | 2 h - 20 h | 2 h - 20 h |
Apšvietimo priemonės | LED modulis | LED modulis | LED modulis |
Šviesos srautas | 500 lm | 20 lm - 200 lm | 50 lm - 500 lm |
Produkto rūšis | Darbinis šviestuvas | Darbinis šviestuvas | Darbinis šviestuvas |