{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
IP apsaugos klasė | IP 54 | |
ATEX zona | Nera | |
Šviesos srautas | 60 lm - 1 000 lm | |
Švietimo trukmė | 1,5 h | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Apšvietimo priemonės | LED modulis | |
Keičiamos apšvietimo priemonės | ne | |
Akumuliatorių kiekis | 1 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus įtampa | 3,7 V | |
Bendras ilgis | 260 mm | |
Svoris | 470 g | |
Produkto rūšis | Darbinis šviestuvas |
Produkto numeris | 081543 360 | |
EAN / GTIN | 4062406056858 | |
Gamintojo numeris | 081543 360 |