LED akumuliatorinis šviestuvas MAG

Prekės Nr.: 081516 MAG
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 129 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • IP apsaugos klasė: IP 20

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 20
ATEX zona Nėra
Gamintojo pavadinimas MAG
Šviesos srautas 300 lm - 500 lm
Šviesos srautas, 2 lygis 150 lm
Švietimo trukmė 2,5 h
Švietimo trukmė, 2 lygis 5 h
Maitinimas Akumuliatorius
Apšvietimo priemonės LED modulis
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 2,2 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 3,7 V
Bendras ilgis 260 mm
Bendras plotis 61 mm
Svoris 273 g
Produkto rūšis Darbinis šviestuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081516 MAG
EAN / GTIN 5708997354001
Gamintojo numeris 03.5400

Aprašymas

Modelis:

LED akumuliatorinis darbinis šviestuvas su labai našiais LED-ais, stipriu šviesos srautu, atlenkiamais, sukamais pakabinimo kabliais ir stipriu magnetu.

Funkcija:

IP20: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai ⌀ > 12 mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Tiekiama:

Su USB įkrovimo laidu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį