Trikojis stovas 1,35-3 m

Prekės Nr.: 081252 1,35-3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (m) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Aukštis 1,35 m - 3 m
    Produkto rūšis Trikojo pagrindas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 081252 1,35-3
    EAN / GTIN 5708997354315
    Gamintojo numeris 03.5431

    Aprašymas

    Modelis:

    Aukštos kokybės ATEX sertifikuotas stovas, 1,35 m - 3 m.

    Tinka:

    NOVA-EX ir NOVA-EXR.

    Tinka:

    081232; 081233;081234; 081235; 081236; 081285; 081245; 081266; 081267; 081274; 081444; 081445; 081516 STAR; 081514 MULTI-R

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį