Akumuliatorinis diskinis pjūklas GKS18V68C

Prekės Nr.: 078183 GKS18V68C
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
  • Pakuotė: Lagaminas (L-Boxx)
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Bosch 18 V

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas (L-Boxx)
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Bosch 18 V
Gamintojo pavadinimas GKS 18V-68 C
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatorių kiekis 0
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Modelis Įleidžiamas diskinis pjūklas
maksimalus sūkių skaičius 6 250 min-1
Pjovimo disko ⌀ 190 mm
Pjūklo kiaurymės ⌀ 30 mm
Maksimalus pjūvio gylis 90° 57 mm
maksimali vibracija pagal EN < 2,5 m/s2
Svoris be akumuliatoriaus 3,8 kg
Svoris 4,7 kg
Produkto rūšis Pjūklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 078183 GKS18V68C
EAN / GTIN 3165140931786
Gamintojo numeris 06016B5000

Aprašymas

Modelis:

Galingas 18 V akumuliatorinis diskinis pjūklas su BITURBO technologija.
  • Integruotas VAC adapteris užtikrina lengvą manevringumą. Adapteris pasukamas 360°.
  • Geriausia įmanoma ergonomija, užtikrinanti maksimalią kontrolę ir patogumą.
  • Pažangus stabdis, užtikrinantis saugų sustojimą, sumažinant atatranką.
  • Su profesionalia 18 V sistema lengviems ir sunkiems darbams.

Tiekiama:

Su siaurapjūklio pjūkleliu, lygiagrečia kreipiančiąja.

Pastaba:

Pjovimo diskus rasite pagal kodą 583920.
Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851 ir Nr. 073866.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį