Akumuliatorinis diskinis pjūklas GKM18V50

Prekės Nr.: 078183 GKM18V50
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: Lagaminas (L-Boxx)
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Bosch 18 V

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas (L-Boxx)
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Bosch 18 V
Gamintojo pavadinimas GKM 18V-50
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatorių kiekis 2
Akumuliatoriaus talpa 5 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Modelis Metalo diskinis pjūklas
maksimalus sūkių skaičius 4 250 min-1
Pjovimo disko ⌀ 136 mm
Pjūklo kiaurymės ⌀ 20 mm
Maksimalus pjūvio gylis 90° 50 mm
Svoris 2,2 kg
Produkto rūšis Pjūklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 078183 GKM18V50
EAN / GTIN 4059952548371
Gamintojo numeris 06016B8002

Aprašymas

Modelis:

Akumuliatorinis metalo diskinis pjūklas greitam ir tiksliam pjovimui, beveik be kibirkščių.
  • Integruota, tvirta drožlių surinkimo dėžė, skirta saugiam darbui ir švariems paviršiams.
  • Tikslūs pjūviai dėl pjovimo linijos rodmens, stebėjimo stiklo ir integruotos LED šviesos.
  • Montuojamas lygiagretus ribotuvas puikiai valdomiems išilginiams pjūviams.

Tiekiama:

Su 2 x 18V 5Ah akumuliatoriais, įkrovikliu, lygiagrečiu ribotuvu ir L-BOXX.

Pastaba:

Pjovimo diskus rasite pagal kodą 583920.
Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851 ir Nr. 073866.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį