Akumuliatorinis diskinis pjūklas GKS1226

Prekės Nr.: 078183 GKS1226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
  • Pakuotė: Lagaminas (L-Boxx)
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Bosch 12 V

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas (L-Boxx)
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Bosch 12 V
Gamintojo pavadinimas GKS12V-26
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatorių kiekis 2
Akumuliatoriaus talpa 3 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 12 V
Modelis Rankinis diskinis pjūklas
maksimalus sūkių skaičius 1 400 min-1
Pjovimo disko ⌀ 85 mm
Pjūklo kiaurymės ⌀ 15 mm
maksimalus pjovimo gylis 26,5 mm
maksimali vibracija pagal EN < 2,5 m/s2
Svoris 1,4 kg
Produkto rūšis Pjūklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 078183 GKS1226
EAN / GTIN 3165140895217
Gamintojo numeris 06016A1005

Aprašymas

Modelis:

Patogus laikyti 12 V / 3,0 Ah akumuliatorinis diskinis pjūklas.
  • Kompaktiškiausias savo klasės prietaisas patogiam darbui.
  • Puikiai matoma LED-ais apšviesta pjūvio linija.
  • Išskirtinė ergonomija: plona rankena ir mažas svoris (tik 1,4 kg) – maksimalus komfortas dirbant.
  • Tvirtas padas iš aliuminio – precizinis pjovimas.
  • Dulkių nusiurbimo adapteris tinka Bosch nusiurbimo sistemai.

Tiekiama:

Kartu su įkrovikliu, medienos siaurapjūkliu, lygiagretaus ribotuvo / kreipiamosios adapteriu, nusiurbimo adapteriu, šešiabriauniu raktu ir L-BOXX 238.

Pastaba:

Pjovimo diskus rasite pagal kodą 583920.
Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851 ir Nr. 073866.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį