Diskinio pjūklo diskas, medienai, kintamojo žingsnio dantys universalus 190 mm

Prekės Nr.: 584075 190
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjūklo ⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjūklelio ⌀ D 190 mm
Kiaurymės ⌀ 30 mm
Tvirtinimo kiaurymių kiekis/⌀/dalijamasis apskritimas 2/7/42 mm
Dantų skaičius 30
Pjūvio plotis B 2,8 mm
Produkto rūšis Pjovimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 584075 190
EAN / GTIN 4045197220868
Gamintojo numeris 584075 190

Aprašymas

Modelis:

Armuoti kietlydiniu, tikslios konstrukcijos, su atspariu atraminiu disku, žemas triukšmo lygis.
Kietlydinio dantys pakankamai dideli, paskaičiuota daugkartiniam galandinimui.

Paskirtis:

Diskinio, plokščiojo, švytuoklinio pjovimo ir nusklembimo staklėms.
Universalus diskinio pjūklo diskas, labai patvarus, žemas triukšmo lygis, nebijo vinių. Tinka visoms medienos rūšims ir probleminėms statybinėms medžiagoms, taip pat aliuminio profiliams.

Pastaba:

Daugiau diskinio pjūklo diskų rasite 17 skyriuje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį