Diskinio pjūklo diskas, medienai, kintamojo žingsnio dantys universalus, Pjūklo ⌀ D: 350mm

Prekės Nr.: 584075 350
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjūklo ⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenys HM
Pjūklelio ⌀ D 350 mm
Kiaurymės ⌀ 30 mm
Tvirtinimo kiaurymių kiekis/⌀/dalijamasis apskritimas 2/7/42 ir 2/9/46 ir 2/10/60 mm
tinka medžiagoms Mediena
Dantų skaičius 54
Pjūvio plotis B 3,2 mm
Produkto rūšis Pjovimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 584075 350
EAN / GTIN 4045197220912
Gamintojo numeris 584075 350

Aprašymas

Modelis:

Armuoti kietlydiniu, tikslios konstrukcijos, su atspariu atraminiu disku, žemas triukšmo lygis.
Kietlydinio dantys pakankamai dideli, paskaičiuota daugkartiniam galandinimui.

Paskirtis:

Diskinio, plokščiojo, švytuoklinio pjovimo ir nusklembimo staklėms.
Universalus diskinio pjūklo diskas, labai patvarus, žemas triukšmo lygis, nebijo vinių. Tinka visoms medienos rūšims ir probleminėms statybinėms medžiagoms, taip pat aliuminio profiliams.

Pastaba:

Daugiau diskinio pjūklo diskų rasite 17 skyriuje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį