Pjovimo diskas aliuminiui 190 mm

Prekės Nr.: 583920 190
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjūklo ⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

190 mm
Kiaurymės ⌀ 30 mm
Dantų skaičius 56
Pjūvio plotis B 2,6 mm
Tvirtinimo kiaurymių kiekis/⌀/dalijamasis apskritimas 2/7/42 mm
Produkto rūšis Pjovimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 583920 190
EAN / GTIN 3165140796682
Gamintojo numeris 2608644102

Aprašymas

Modelis:

Precizinė pjūklo geležtė su itin tvirta, garsą ir vibracijas slopinančia pagrindine geležte. Įmontuotas žiedas užtikrina formos stabilumą bet kurioje temperatūros zonoje. Prie dangos niekas nelimpa, todėl pjūklas nekaista ir nerūdija. Preciziškai išgaląsti kietlydinio dantys užtikrina puikią pjovimo kokybę ir patvarumą.

Paskirtis:

Tikslus aliuminio ir kitų spalvotųjų metalų pjovimas. Dantų forma: trapeciniai plokšti dantys su neigiamu pjovimo kampu lengvam ir saugiam darbui, naudojant rankinę pavarą.
Rankiniams diskiniams pjūklams.

Pastaba:

Daugiau diskinio pjūklo diskų rasite 17 skyriuje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį