Galandimo mašina su dviem diskais DS, 400 V DS12/250

Prekės Nr.: 077512 DS12/250
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas DS12/250
    Maitinimas Maitinimo šaltinis
    Naudojama galia 730 W
    maksimalus sūkių skaičius 1 450 min-1
    Šlifavimo disko ⌀ D 250 mm
    šlifavimo disko plotis T 32 mm
    šlifavimo disko kiaurymės ⌀ H 51 mm
    Svoris 47 kg
    Produkto rūšis Galandinimo staklės su dviem diskais

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 077512 DS12/250
    EAN / GTIN 2050001673947
    Gamintojo numeris DS12/250

    Aprašymas

    Modelis:

    Itin ramiai veikiantis variklis ilgaamžis net ir naudojamas nuolat. Parduodama be šlifavimo diskų.
    Itin tvirtos trifazės šlifavimo-galandimo mašinos su dviem diskais, su stalu. Patikimas ruošinių tvirtinimas, apsauga nuo pakartotinio įjungimo ir akių apsaugos skydai užtikrina naudotojo saugumą.

    Pastaba:

    Tinkamus galandimo diskus rasite Nr. 596100.