{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo būdas | Galąstuvas / tekėlas | |
Šlifavimo priemonės | Silicio karbidas, žalias | |
Šlifavimo priemonių kodas | SiC | |
Grūdėtumas | 80 | |
Smulkumo laipsnis | glotnus | |
Specifikacija | Silicio karbidas žalias, kietumo laipsnis J | |
Perėjimo žiedo vidinis ⌀ | 32 mm | |
Forma | 1 | |
Disko ⌀ D | 175 mm | |
Disko plotis T | 25 mm | |
Kiaurymės ⌀ H | 51 mm | |
maksimalus apskritiminis greitis | 40 m/s | |
Produkto rūšis | Galąstuvo / tekėlo diskas |
Produkto numeris | 596350 SC80 | |
EAN / GTIN | 9003170096539 | |
Gamintojo numeris | 9653 |