{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | DS15/300 | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 1 100 W | |
maksimalus sūkių skaičius | 1 450 min-1 | |
Šlifavimo disko ⌀ D | 300 mm | |
šlifavimo disko plotis T | 40 mm | |
šlifavimo disko kiaurymės ⌀ H | 76 mm | |
Svoris | 80 kg | |
Produkto rūšis | Galandinimo staklės su dviem diskais |
Produkto numeris | 077512 DS15/300 | |
EAN / GTIN | 2050001673954 | |
Gamintojo numeris | DS15/300 |