Galandimo mašina su dviem diskais DS, 400 V DS04/150

Prekės Nr.: 077512 DS04/150
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas DS04/150
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Naudojama galia 250 W
maksimalus sūkių skaičius 2 900 min-1
Šlifavimo disko ⌀ D 150 mm
šlifavimo disko plotis T 25 mm
šlifavimo disko kiaurymės ⌀ H 51 mm
Svoris 14 kg
Produkto rūšis Galandinimo staklės su dviem diskais

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 077512 DS04/150
EAN / GTIN 2050001674166
Gamintojo numeris DS04/150

Aprašymas

Modelis:

Itin ramiai veikiantis variklis ilgaamžis net ir naudojamas nuolat. Parduodama be šlifavimo diskų.
Itin tvirtos trifazės šlifavimo-galandimo mašinos su dviem diskais, su stalu. Patikimas ruošinių tvirtinimas, apsauga nuo pakartotinio įjungimo ir akių apsaugos skydai užtikrina naudotojo saugumą.

Pastaba:

Tinkamus galandimo diskus rasite Nr. 596100.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį