Galandimo mašina su dviem diskais DS, 400 V DS04/175

Prekės Nr.: 077512 DS04/175
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas DS04/175
    Maitinimas Maitinimo šaltinis
    Naudojama galia 250 W
    maksimalus sūkių skaičius 2 900 min-1
    Šlifavimo disko ⌀ D 175 mm
    šlifavimo disko plotis T 25 mm
    šlifavimo disko kiaurymės ⌀ H 51 mm
    Svoris 15 kg
    Produkto rūšis Galandinimo staklės su dviem diskais

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 077512 DS04/175
    EAN / GTIN 2050001674173
    Gamintojo numeris DS04/175

    Aprašymas

    Modelis:

    Itin ramiai veikiantis variklis ilgaamžis net ir naudojamas nuolat. Parduodama be šlifavimo diskų.
    Itin tvirtos trifazės šlifavimo-galandimo mašinos su dviem diskais, su stalu. Patikimas ruošinių tvirtinimas, apsauga nuo pakartotinio įjungimo ir akių apsaugos skydai užtikrina naudotojo saugumą.

    Pastaba:

    Tinkamus galandimo diskus rasite Nr. 596100.