Galandimo diskas D×T×H (mm) EK60

Prekės Nr.: 596220 EK60
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo būdas: Galąstuvas / tekėlas
  • Šlifavimo priemonių kodas: A
  • Forma: 1

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo būdas Galąstuvas / tekėlas
Šlifavimo priemonės Aukštos kokybės korundas, baltas
Šlifavimo priemonių kodas A
Grūdėtumas 60
Smulkumo laipsnis vidutinis
Specifikacija Korundas baltas, kietumo laipsnis M
Perėjimo žiedo vidinis ⌀ 32 mm
Forma 1
Disko ⌀ D 150 mm
Disko plotis T 25 mm
Kiaurymės ⌀ H 51 mm
maksimalus apskritiminis greitis 40 m/s
Produkto rūšis Galąstuvo / tekėlo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 596220 EK60
EAN / GTIN 9003178284839
Gamintojo numeris 828483

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Uni
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės, ilgaamžiai galandimo diskai, keraminiu pagrindu. Žemas radialinis ir galinis mušimas, didžiausias pjovimo greitis 40 m/s. Universalūs, tinka dvigubomis šlifavimo staklėmis užvartų nuėmimui, įrankių galandimui ir papildomam šlifavimui.

Paskirtis:

Grūdintam plienui ir HSS.

Specifikacija:

Korundas baltas, kietumo laipsnis M.

Tiekiama:

Su pritaikymo žiedų komplektu nurodytoms skylėms.

Pastaba:

Kompaktiški neaustinės medžiagos diskai žr. Nr. 568725 it t.t.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį