Lenktas tiesinis šlifuoklis akumuliatorinis M12FDGA422

Prekės Nr.: 077257 M12FDGA422
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Milwaukee tipas B 12 V

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Milwaukee tipas B 12 V
Gamintojo pavadinimas M12FDGA-422B
Akumuliatorių kiekis 2
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 2 Ah; 4 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 12 V
Sūkių skaičiaus diapazonas 0 min-1 - 24 500 min-1
maksimalus disko ⌀ 50 mm
maksimalus užspaudimo įvorės ⌀ 6 mm - 8 mm
Svoris 0,8 kg
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Produkto rūšis Tiesinis šlifuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 077257 M12FDGA422
EAN / GTIN 4058546290672
Gamintojo numeris 4933471439

Aprašymas

Modelis:

FUEL™ akumuliatorinis tiesinis šlifuoklis, lenktas, kompaktiškos formos (bendras ilgis 119 mm). DRIVE-CONTROL 4 lygių greičio nustatymas ir jautrus greičio reguliatorius.

Tiekiama:

1 vnt. 2,0 / 1 vnt. 4,0 Ah akumuliatorių pakuotė, C12 C įkroviklis, po 1 vnt. 6 ir 8 mm spyruokliuojančią įvorę, krepšys.

Pastaba:

Tinkamus šlifavimo diskus (CER) rasite nuo Nr. 554012, glotniojo ir rupiojo valymo diskai Nr. 554050; 554051; 554054 ir 554055.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį