Valymo diskas (A), ⌀ 50,8 mm, Neaustinė medžiaga: MED

Prekės Nr.: 554054 MED
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    1,82 € / vnt.
  • Nuo50vnt.
    1,52 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
846 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Neaustinė medžiaga Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Šlifavimo priemonių kodas: A
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonė Korundas (A)
Šlifavimo priemonių kodas A
Smulkumo laipsnis rupūs
Kietumo laipsnis vidutinis
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Disko⌀ 50,8 mm
maksimalus sūkių skaičius 18 000 min-1
Produkto rūšis Rupaus valymo medžiaga

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 554054 MED
EAN / GTIN 4062406300982
Gamintojo numeris 554054 MED
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Akmuo
 
Dažai
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Rupiojo valymo diskai su sintetine, tolygiai šlifavimo grūdeliais užpildyta nailonine neaustine medžiaga. Su atviromis poromis, neužsineša.
Valo ir tuo pačiu glotniai nušlifuoja.

Paskirtis:

Rūdžių, lako nuėmimui, suvirinimo siūlių nuvalymui bei nešvarių paviršių valymui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį