Apvalus šepetys su kotu Žalvarinė viela 0,20 mm 30X6 mm

Prekės Nr.: 574350 30X6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
293 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šepečio ⌀ D1× apimamas plotas L1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šerių medžiaga Žalvarinė viela
    Šepečio ⌀ D1 30 mm
    Šerių storis 0,2 mm
    Plotis L1 6 mm
    Ilgis H1 6 mm
    Koto ⌀ Ds 6 mm
    Pynimas banguota
    maksimalus sūkių skaičius 20 000 min-1
    Produkto rūšis Apvalus šepetys

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 574350 30X6
    EAN / GTIN 4017359007068
    Gamintojo numeris 413542

    Aprašymas

    Modelis:

    Banguota specialios kokybės viela, koto ⌀ 6 mm.

    Paskirtis:

    Naudojama rankiniuose šlifuokliuose, staklėse su lanksčiu velenu arba rankiniuose gręžtuvuose paviršių apdirbimui. Didelis sukimosi greitis didina darbo našumą.
    Sudėtingiems spalvotojų metalų užvartų nuėmimo ir valymo darbams.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį