{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šerių medžiaga | Žalvarinė viela | |
Šepečio ⌀ D1 | 70 mm | |
Šerių storis | 0,2 mm | |
Plotis L1 | 12 mm | |
Ilgis H1 | 19 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Pynimas | banguota | |
maksimalus sūkių skaičius | 15 000 min-1 | |
Produkto rūšis | Apvalus šepetys |
Produkto numeris | 574350 70X16 | |
EAN / GTIN | 4017359007181 | |
Gamintojo numeris | 417543 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Apvalus šepetys su kotu Žalvarinė viela 0,20 mm, Šepečio ⌀ D1× apimamas plotas L1: 70X16mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
227 vnt. yra sandėlyje
15,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
122 vnt. yra sandėlyje
9,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Plotis L1 | 12 mm | 16 mm |
Ilgis H1 | 19 mm | 19 mm |
Šerių storis | 0,2 mm | 0,2 mm |
Šepečio ⌀ D1 | 70 mm | 70 mm |
maksimalus sūkių skaičius | 15 000 min-1 | 15 000 min-1 |
Produkto rūšis | Apvalus šepetys | Apvalus šepetys |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |