{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šerių medžiaga | Žalvarinė viela | |
Šepečio ⌀ D1 | 70 mm | |
Šerių storis | 0,2 mm | |
Plotis L1 | 16 mm | |
Ilgis H1 | 19 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Pynimas | banguota | |
maksimalus sūkių skaičius | 15 000 min-1 | |
Produkto rūšis | Apvalus šepetys |
Produkto numeris | 574360 70X16 | |
EAN / GTIN | 4067263934844 | |
Gamintojo numeris | 574360 70X16 |