{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šerių medžiaga | Žalvarinė viela | |
Šepečio ⌀ D1 | 60 mm | |
Šerių storis | 0,2 mm | |
Plotis L1 | 15 mm | |
Ilgis H1 | 17 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Pynimas | banguota | |
maksimalus sūkių skaičius | 15 000 min-1 | |
Produkto rūšis | Apvalus šepetys |
Produkto numeris | 574360 60X15 | |
EAN / GTIN | 4067263934820 | |
Gamintojo numeris | 574360 60X15 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Apvalus šepetys su kotu Žalvarinė viela 0,20 mm, Šepečio ⌀ D1×apimamas plotas L1: 60X15mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
726 vnt. yra sandėlyje
8,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
121 vnt. yra sandėlyje
6,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
237 vnt. yra sandėlyje
9,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Ilgis H1 | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Šerių medžiaga | Žalvarinė viela | Plieninė viela | INOX viela |
Šerių storis | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Šepečio ⌀ D1 | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Pynimas | banguota | banguota | banguota |
Produkto rūšis | Apvalus šepetys | Apvalus šepetys | Apvalus šepetys |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |