{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šerių medžiaga | Plieninė viela | |
Šepečio ⌀ D1 | 30 mm | |
Šerių storis | 0,3 mm | |
Plotis L1 | 6 mm | |
Ilgis H1 | 6 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Pynimas | banguota | |
maksimalus sūkių skaičius | 20 000 min-1 | |
Produkto rūšis | Apvalus šepetys |
Produkto numeris | 574000 30X6 | |
EAN / GTIN | 4017359008720 | |
Gamintojo numeris | 413162 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Apvalus šepetys su kotu Plieninė viela 0,30 mm, Šepečio ⌀ D1× apimamas plotas L1: 30X6mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
518 vnt. yra sandėlyje
6,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
971 vnt. yra sandėlyje
4,08 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Plotis L1 | 6 mm | 6 mm |
Ilgis H1 | 6 mm | 6 mm |
Šerių medžiaga | Plieninė viela | Plieninė viela |
Šepečio ⌀ D1 | 30 mm | 30 mm |
maksimalus sūkių skaičius | 20 000 min-1 | 20 000 min-1 |
Pynimas | banguota | banguota |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |