{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šerių medžiaga | Plieninė viela | |
Šepečio ⌀ D1 | 60 mm | |
Šerių storis | 0,3 mm | |
Plotis L1 | 15 mm | |
Ilgis H1 | 17 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Pynimas | banguota | |
maksimalus sūkių skaičius | 15 000 min-1 | |
Produkto rūšis | Apvalus šepetys |
Produkto numeris | 574000 60X15 | |
EAN / GTIN | 4017359007143 | |
Gamintojo numeris | 416163 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Apvalus šepetys su kotu Plieninė viela 0,30 mm, Šepečio ⌀ D1× apimamas plotas L1: 60X15mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
563 vnt. yra sandėlyje
8,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
539 vnt. yra sandėlyje
5,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Plotis L1 | 15 mm | 15 mm |
Ilgis H1 | 17 mm | 17 mm |
Šerių medžiaga | Plieninė viela | Staaldraad |
Šerių storis | 0,3 mm | 0,3 mm |
Šepečio ⌀ D1 | 60 mm | 60 mm |
Produkto rūšis | Apvalus šepetys | Ronde borstel |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |