Karūninis gręžtuvas MAB825

Prekės Nr.: 076535 MAB825
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: Lagaminas

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas
Gamintojo pavadinimas MAB825
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Naudojama galia 1 800 W
Sūkių skaičiaus diapazonas 1-u greitis 40 min-1 - 110 min-1
Sūkių skaičiaus diapazonas 2-u greitis 65 min-1 - 175 min-1
Sūkių skaičiaus diapazonas 3-u greitis 140 min-1 - 360 min-1
Sūkių skaičiaus diapazonas 4-u greitis 220 min-1 - 600 min-1
Įrankių laikiklio forma MK3
Įrankių laikiklio matmenys 19 mm, 32 mm Weldon
maksimalus gręžimo ⌀ pliene 100 mm
maksimalus sriegimo ⌀ pliene M30 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 31,75 mm
maksimalus gilinimo ⌀ 50 mm
maksimalus pritrynimo ⌀ 31,75 mm
Magnetinio pado ilgis 110 mm
Magnetinio pado plotis 220 mm
Darbinė eiga 255 mm
Svoris 25 kg
Ilgis 370 mm
Plotis 240 mm
Aukštis 475 mm
Produkto rūšis Karūninis gręžtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 076535 MAB825
EAN / GTIN 4250187507571
Gamintojo numeris MAB825

Aprašymas

Modelis:

  • Įmontuota vidinio tepimo sistema, magneto indikatorius, rodantis magneto laikymo jėgą.
  • Įmontuotas pjovimo alyvos indas, visi laidai korpuse.
  • Reduktorius alyvos vonelėje.
Galingas paketas darbui sudėtingoms sąlygoms. Karūnos ⌀ iki 100 mm. Sriegimas iki maks. M30 su pridėtu laikikliu. MK3 įrankių tvirtinimas su Keyless greitojo keitimo sistema. Šiluminė apsauga ir apsaugos nuo slydimo mova apsaugo mašiną ir įrankį. Variklis su 4 pavaros greičiais, veleno elektroninis reguliatorius ir sukimo momento išjungimas leidžia optimaliai nustatyti sūkių skaičių neprarandant našumo. Su gręžimo karūnėlėmis ⌀ 17,5 / 21 / 24 mm, pjūvio gylis 55 mm; sriegimo įrankio adapteris M20 / M24 / M27.

Tiekiama:

Su lagaminu, karūnos tvirtinimu, karūnos išstūmimo kaiščiu, apsaugine grandine, magnetiniu drožlių kabliu, tepimo sistema ir valdymo įrankiais.

Pastaba:

  • Karūninius grąžtus rasite nuo Nr. 118780 iki 118825.
  • Karūniniai gręžtuvai su automatine pastūma, montavimo spaustuvu, vakuuminio užveržimo plokšte ir vamzdžių užveržimo įtaisais pagal užklausimą.
  • Pneumatiniai karūniniai gręžtuvai su ATEX standartu pagal paklausimą.