HM karūninis grąžtas gręžimo gylis 30 mm 24 mm

Prekės Nr.: 118780 24
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HM
  • Norma: Gamykliniai standartai

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 24 mm
Danga TiAlN
Ašmenys HM
Norma Gamykliniai standartai
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Karūninis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 118780 24
EAN / GTIN 4045197514707
Gamintojo numeris 118780 24

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
80
Al >10 % Si
N
75
Plienas <500 N/mm²
P
50
Plienas <750 N/mm²
P
45
Plienas <900 N/mm²
P
35
Plienas <1100 N/mm²
P
20
INOX <900 N/mm²
M
25
INOX >900 N/mm²
M
20
Ketus
K
20
GGG
K
15
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Tinka visoms populiariausių modelių magnetinėms staklėms. Optimali pjovimo briaunos geometrija užtikrina puikų pjovimą. Lengvai pagalandami. Su Weldon kotu − ⌀ 19 mm.
Kietlydinio grąžtas su specialia TiAlN danga − labai didelis įrankio patvarumas ir puikus pjovimas.

Paskirtis:

Kiaurymių gręžimui plieninėse konstrukcijose mobiliomis magnetinėmis arba stacionariomis vertikaliomis gręžimo staklėmis. Karūniniu grąžtu drožle paverčiamas tik nedidelis apdirbamos medžiagos tūris. Likusi medžiaga išstumiama išstūmiklio pagalba.

Tiekiama:

Be išmetiklio.

Pastaba:

Karūninių grąžtų tepimui rekomenduojame labai efektyvų tepimo skystį (žr. Nr. 084210).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    ⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį