{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 21 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Kotas | Weldon kotas | |
Koto ⌀ | 19 mm | |
Pjūvio gylis | 30 mm | |
Produkto rūšis | Gręžimo karūna |
Produkto numeris | 118780 21 | |
EAN / GTIN | 4045197514677 | |
Gamintojo numeris | 118780 21 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
HM karūninis grąžtas gręžimo gylis 30 mm, TiAlN, ⌀ DC: 21mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
45,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
141 vnt. yra sandėlyje
76,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
195 vnt. yra sandėlyje
45,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
209 vnt. yra sandėlyje
26,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ tolerancija | -0,05 / 0,1 mm | -0,05 / 0,1 mm | −0,05/0,15 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | |
Nominalusis ⌀ DC | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Kotas | Weldon kotas | Kotas su trimis tvirtinimo plokštumomis | Kotas su trimis tvirtinimo plokštumomis | Kotas su trimis tvirtinimo plokštumomis |
Ašmenys | HM | HM | HM | HM |
Produkto rūšis | Gręžimo karūna | Karūninis grąžtas | Karūninis grąžtas | Karūninis grąžtas |