Karūninis gręžtuvas MAB485

Prekės Nr.: 076535 MAB485
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
  • Pakuotė: Lagaminas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas
Gamintojo pavadinimas MAB485
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Naudojama galia 1 150 W
Sūkių skaičiaus diapazonas 1-u greitis 50 min-1 - 250 min-1
Sūkių skaičiaus diapazonas 2-u greitis 100 min-1 - 450 min-1
Įrankių laikiklio forma MK2
Įrankių laikiklio matmenys 19 mm Weldon
maksimalus gręžimo ⌀ pliene 40 mm
maksimalus sriegimo ⌀ pliene M16 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 18 mm
maksimalus gilinimo ⌀ 40 mm
maksimalus pritrynimo ⌀ 18 mm
Magnetinio pado ilgis 84 mm
Magnetinio pado plotis 168 mm
Darbinė eiga 160 mm
Svoris 13 kg
Ilgis 295 mm
Plotis 175 mm
Aukštis 440 mm
Produkto rūšis Karūninis gręžtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 076535 MAB485
EAN / GTIN 4250187507564
Gamintojo numeris MAB485

Aprašymas

Modelis:

  • Įmontuota vidinio tepimo sistema, magneto indikatorius, rodantis magneto laikymo jėgą.
  • Įmontuotas pjovimo alyvos indas, visi laidai korpuse.
  • Reduktorius alyvos vonelėje.
Našios universalios mašinos visų medžiagų gręžimui, sriegimui, plėtimui ir gilinimui. Dešininė / kairinė eiga, veleno elektroninis reguliatorius, įrankių tvirtinimas su Keyless greitojo grąžto keitimo sistema ir šiluminė apsauga užtikrina universalumą. Su karūniniu gręžtuvu ⌀ 14 / 18 / 22 mm, pjūvio gylis 30 mm; su greitojo užveržimo spaustuvu SSBF 1 − 16 mm. Sriegimo įrankio adapteris M10 / M12 / M16.

Paskirtis:

Tolygiai reguliuojant smarkiai sumažintų pavaros pakopų sūkių skaičių galima sriegikliais, spiraliniais grąžtais, plėstuvais, gilintuvais ir žiediniais grąžtais apdirbti visų rūšių medžiagas.

Tiekiama:

Su lagaminu, karūnos tvirtinimu, karūnos išstūmimo kaiščiu, apsaugine grandine, magnetiniu drožlių kabliu, tepimo sistema ir valdymo įrankiais.

Pastaba:

  • Karūninius grąžtus rasite nuo Nr. 118780 iki 118825.
  • Karūniniai gręžtuvai su automatine pastūma, montavimo spaustuvu, vakuuminio užveržimo plokšte ir vamzdžių užveržimo įtaisais pagal užklausimą.
  • Pneumatiniai karūniniai gręžtuvai su ATEX standartu pagal paklausimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį