Karūninis gręžtuvas MABASIC200

Prekės Nr.: 076535 MABASIC200
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: Lagaminas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas
Gamintojo pavadinimas MABASIC200
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Naudojama galia 900 W
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis 450 min-1
Įrankių laikiklio matmenys 19 mm Weldon
maksimalus gręžimo ⌀ pliene 32 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 13 mm
Magnetinio pado ilgis 84 mm
Magnetinio pado plotis 168 mm
Darbinė eiga 160 mm
Svoris 12 kg
Ilgis 260 mm
Plotis 160 mm
Aukštis 360 mm
Produkto rūšis Karūninis gręžtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 076535 MABASIC200
EAN / GTIN 4250187506604
Gamintojo numeris MABASIC200

Aprašymas

Modelis:

  • Įmontuota vidinio tepimo sistema, magneto indikatorius, rodantis magneto laikymo jėgą.
  • Įmontuotas pjovimo alyvos indas, visi laidai korpuse.
  • Reduktorius alyvos vonelėje.
Vieno greičio magnetinė karūninis gręžtuvas skylių ⌀ iki 32 mm. Su 19 mm (3/4 colio) Weldon tvirtinimu.

Tiekiama:

Su lagaminu, karūninio grąžto laikikliu, grąžto išstūmimo kaiščiu, apsaugine grandine, tepimo sistema ir
valdymo įrankiais.

Pastaba:

  • Karūninius grąžtus rasite nuo Nr. 118780 iki 118825.
  • Karūniniai gręžtuvai su automatine pastūma, montavimo spaustuvu, vakuuminio užveržimo plokšte ir vamzdžių užveržimo įtaisais pagal užklausimą.
  • Pneumatiniai karūniniai gręžtuvai su ATEX standartu pagal paklausimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį