Karūninis gręžtuvas MAB455

Prekės Nr.: 076535 MAB455
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: Lagaminas

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas
Gamintojo pavadinimas MAB455
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Naudojama galia 1 150 W
Sūkių skaičiaus diapazonas 1-u greitis 250 min-1
Sūkių skaičiaus diapazonas 2-u greitis 450 min-1
Įrankių laikiklio forma MK2
Įrankių laikiklio matmenys 19 mm Weldon
maksimalus gręžimo ⌀ pliene 40 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 18 mm
Magnetinio pado ilgis 84 mm
Magnetinio pado plotis 168 mm
Darbinė eiga 160 mm
Svoris 13 kg
Ilgis 295 mm
Plotis 175 mm
Aukštis 440 mm
Produkto rūšis Karūninis gręžtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 076535 MAB455
EAN / GTIN 4250187506369
Gamintojo numeris MAB455

Aprašymas

Modelis:

  • Įmontuota vidinio tepimo sistema, magneto indikatorius, rodantis magneto laikymo jėgą.
  • Įmontuotas pjovimo alyvos indas, visi laidai korpuse.
  • Reduktorius alyvos vonelėje.
Tvirtas magnetinis karūninis gręžtuvas visoms medžiagoms. Su MK2 įrankio laikikliu, Keyless greitojo keitimo sistema. Su gręžimo karūnomis ⌀ 14 / 18 / 22 mm, pjūvio gylis 30 mm.

Tiekiama:

Su lagaminu, karūnos tvirtinimu, karūnos išstūmimo kaiščiu, apsaugine grandine, magnetiniu drožlių kabliu, tepimo sistema ir valdymo įrankiais.

Pastaba:

  • Karūninius grąžtus rasite nuo Nr. 118780 iki 118825.
  • Karūniniai gręžtuvai su automatine pastūma, montavimo spaustuvu, vakuuminio užveržimo plokšte ir vamzdžių užveržimo įtaisais pagal užklausimą.
  • Pneumatiniai karūniniai gręžtuvai su ATEX standartu pagal paklausimą.