Akumuliatorinis smūginis suktuvas M18ONEFF12

Prekės Nr.: 074010 M18ONEFF12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
119 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: Lagaminas (HD=Heavy Duty)
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Milwaukee tipas B 18 V
  • Aplikacinė jungtis: OneKey

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas (HD=Heavy Duty)
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Milwaukee tipas B 18 V
Aplikacinė jungtis OneKey
Gamintojo pavadinimas M18ONEFHIWF12-502X
Akumuliatorių kiekis 2
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 5 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
maksimalus sukimo momentas 1 pakopa 130 Nm
maksimalus sukimo momentas 2 pakopa 400 Nm
maksimalus sukimo momentas 3 pakopa 1 356 Nm
maksimalus sukimo momentas 4 pakopa 1 356 Nm
maksimalus varžto ⌀ (8,8 − 12,9) M33
Smūgių skaičius 1 pakopa 0 min-1 - 950 min-1
Smūgių skaičius 2 pakopa 0 min-1 - 1 750 min-1
Smūgių skaičius 3 pakopa 0 min-1 - 2 100 min-1
Smūgių skaičius 4 pakopa 0 min-1 - 2 100 min-1
Įrankių laikiklio pavaros profilis Išorinis keturbriaunis
Įrankių laikiklio matmenys 1/2 in
Svoris 3,3 kg
standartinis naudojimas Heavy Duty
tinka medžiagoms Plienas
Produkto rūšis Smūginis suktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 074010 M18ONEFF12
EAN / GTIN 4058546028992
Gamintojo numeris 4933459727

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas ir galingas FUEL™ akumuliatorinis smūginis suktuvas su bešepetėliniu POWERSTATE™ EC varikliu, geresniam variklio patvarumui ir efektyviam energijos naudojimui. Tvirtas metalinis reduktoriaus korpusas ir ergonomiška rankena viduryje su minkštu įdėklu. Akumuliatoriaus įkrovos lygio rodmuo, LED darbo zonos apšvietimas. Su dešinine / kairine eiga ir elektroniniu apsukų skaičiaus valdymu. REDLINK PLUS™ elektronika − išskirtinis galios valdymas:
  • Su sistemos komunikacijos pavaros mechanizmu − akumuliatoriniu.
  • Su apsauga nuo perkrovos ilgesniam akumuliatoriaus, variklio ir pavaros eksploatavimui.

DRIVE CONTROL™ užtikriną greitą keitimą tarp 4 perjungimo lygių su skirtingu sūkių skaičiumi ir sukimo momento nustatymais.
  • Kompaktiškas.
  • 4 lygis optimaliam galingumo ir tikslumo deriniui išsukant ir prisukant varžtus.
  • Galingas 1356 Nm sukimo momentas.
  • 1/2 colio laikiklis fiksavimo žiedams.
  • ONE KEY™ programėlė įrankių nustatymų pritaikymui prie naudotojo.
  • ONE KEY™ Tool-Tracker & -Security rodo prietaiso padėtį po paskutinio naudojimo.

Privalumai:

DRIVE CONTROL™ .

Tiekiama:

Su 2 ličio jonų akumuliatoriais, įkrovikliu, HD dėže, segtuku prie diržo.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir priedus rasite nuo Nr. 073808.