{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | M18 FID3 | |
Akumuliatorių kiekis | 2 | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus talpa | 5 Ah | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
maksimalus sukimo momentas 1 pakopa | 40 Nm | |
maksimalus sukimo momentas 3 pakopa | 226 Nm | |
maksimalus varžto ⌀ (8,8 − 12,9) | M16 | |
Smūgių skaičius 1 pakopa | 0 min-1 - 1 750 min-1 | |
Smūgių skaičius 2 pakopa | 0 min-1 - 3 000 min-1 | |
Smūgių skaičius 3 pakopa | 0 min-1 - 4 400 min-1 | |
Smūgių skaičius 4 pakopa | 0 min-1 - 4 400 min-1 | |
Įrankių laikiklio pavaros profilis | HEX (E 6,3) | |
Įrankių laikiklio matmenys | 1/4 in | |
Svoris | 1,7 kg | |
standartinis naudojimas | Strong | |
Produkto rūšis | Smūginis suktuvas |
Produkto numeris | 074010 M18FID3 | |
EAN / GTIN | 4058546376598 |