Akumuliatorinis smūginis suktuvas, Tipas: M18FQID

Prekės Nr.: 074010 M18FQID
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: Lagaminas (HD=Heavy Duty)
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Milwaukee tipas B 18 V

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas (HD=Heavy Duty)
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Milwaukee tipas B 18 V
Gamintojo pavadinimas M18FQID-502X
Tipas M18FQID
Akumuliatorių kiekis 2
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 5 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
maksimalus sukimo momentas 1 pakopa 40 Nm
maksimalus varžto ⌀ (8,8 − 12,9) M14
Smūgių skaičius 1 pakopa 0 min-1 - 1 800 min-1
Smūgių skaičius 2 pakopa 0 min-1 - 2 900 min-1
Smūgių skaičius 3 pakopa 0 min-1 - 3 700 min-1
Smūgių skaičius 4 pakopa 0 min-1 - 3 700 min-1
Įrankių laikiklio pavaros profilis HEX (E 6,3)
Įrankių laikiklio matmenys 1/4 in
Svoris 1,8 kg
maksimali vibracija pagal EN 12 m/s2
standartinis naudojimas Strong
tinka medžiagoms Plienas
Produkto rūšis Smūginis suktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 074010 M18FQID
EAN / GTIN 4002395277636
Gamintojo numeris 4933451790

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas ir galingas FUEL™ akumuliatorinis smūginis suktuvas su bešepetėliniu POWERSTATE™ EC varikliu, geresniam variklio patvarumui ir efektyviam energijos naudojimui. Tvirtas metalinis reduktoriaus korpusas ir ergonomiška rankena viduryje su minkštu įdėklu. Akumuliatoriaus įkrovos lygio rodmuo, LED darbo zonos apšvietimas. Su dešinine / kairine eiga ir elektroniniu apsukų skaičiaus valdymu. REDLINK PLUS™ elektronika − išskirtinis galios valdymas:
  • Su sistemos komunikacijos pavaros mechanizmu − akumuliatoriniu.
  • Su apsauga nuo perkrovos ilgesniam akumuliatoriaus, variklio ir pavaros eksploatavimui.

DRIVE CONTROL™ užtikriną greitą keitimą tarp 4 perjungimo lygių su skirtingu sūkių skaičiumi ir sukimo momento nustatymais.
M18 FUEL™ SURGE™ 1/4 colio šešiabriaunis impulsinis suktuvas
  • Smūginis mechanizmas alyvos vonelėje su FLUID-DRIVE ™ technologija, skirtas ypač tyliam darbui ir ilgesniam tarnavimo laikui.
  • 4-ame pavarų lygyje prietaisas automatiškai įjungia tuščiosios eigos sūkius, idealiai tinka, pvz., savisriegiams varžtams.

Privalumai:

Impulsinis suktuvas su REDLINK PLUS™ elektronika.

Tiekiama:

Su 2 ličio jonų akumuliatoriais, įkrovikliu, HD dėže, segtuku prie diržo.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir priedus rasite nuo Nr. 073808.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį