{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Lagaminas (HD=Heavy Duty) | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Milwaukee tipas B 18 V | |
Aplikacinė jungtis | OneKey | |
Gamintojo pavadinimas | M18ONEFHIWF34-502X | |
Akumuliatorių kiekis | 2 | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus talpa | 5 Ah | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
maksimalus sukimo momentas 1 pakopa | 250 Nm | |
maksimalus sukimo momentas 2 pakopa | 500 Nm | |
maksimalus sukimo momentas 3 pakopa | 1 627 Nm | |
maksimalus sukimo momentas 4 pakopa | 1 627 Nm | |
maksimalus varžto ⌀ (8,8 − 12,9) | M33 | |
Smūgių skaičius 1 pakopa | 0 min-1 - 850 min-1 | |
Smūgių skaičius 2 pakopa | 0 min-1 - 1 850 min-1 | |
Smūgių skaičius 3 pakopa | 0 min-1 - 2 400 min-1 | |
Smūgių skaičius 4 pakopa | 0 min-1 - 2 400 min-1 | |
Įrankių laikiklio pavaros profilis | Išorinis keturbriaunis | |
Įrankių laikiklio matmenys | 3/4 in | |
Svoris | 3,2 kg | |
standartinis naudojimas | Heavy Duty | |
tinka medžiagoms | Plienas | |
Produkto rūšis | Smūginis suktuvas |
Produkto numeris | 074010 M18ONEFF34 | |
EAN / GTIN | 4058546029029 | |
Gamintojo numeris | 4933459730 | |
Gamintojas | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Germany, www.milwaukeetool.de |