• Dal 18 al 21/04 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tali date verranno presi in carico ed evasi a partire dal 22/04/2025
GARANT GreenPlus - Nachhaltige Reiniger und Kleber

GARANT GreenPlus: pulire e incollare in modo sostenibile ed efficiente

Un vantaggio per l’uomo e l’ambiente

La crisi climatica e altri problemi ambientali rappresentano una sfida per la nostra società. È sempre più chiaro che tutto ciò che facciamo ha un impatto sul pianeta.
Non resta quindi molto tempo per poter invertire questa tendenza. Per farcela, tuttavia, è necessario che in molti facciano la loro parte. Anche noi in quanto azienda.

LA SOSTENIBILITÀ NON È UNA MODA, MA LA SFIDA PIÙ IMPORTANTE DEL NOSTRO TEMPO
Il mondo cambia in modo sempre più rapido e talvolta radicale. Ciò che oggi è dato per assodato, domani può essere rimesso in discussione. Le tecnologie impiegate da più di un secolo, come il motore a combustione, stanno infatti per essere sostituite.


La digitalizzazione crea opzioni che fino a poco tempo fa erano difficilmente immaginabili.
Le richieste di circuiti chiusi, maggiore tutela del clima e conservazione delle risorse impongono nuovi requisiti nella fase di progettazione dei prodotti e richiedono tecnologie completamente nuove.

NUOVE TENDENZE NELL’INDUSTRIA
La sostenibilità e l’efficienza sono diventate le colonne portanti della strategia commerciale di numerose aziende. Grazie ai nostri prodotti non soggetti a obbligo di etichettatura puoi ottimizzare le tue prestazioni nell’ambito della pulizia e dell’incollaggio e contribuire a proteggere l’ambiente e le persone.

Il nostro contributo alla protezione delle persone e della natura

Con la linea di prodotti GARANT GreenPlus ti supportiamo nel tuo percorso verso una maggiore sostenibilità. Non soggetti a obbligo di etichettatura e a basso consumo di risorse, i prodotti GARANT GreenPlus sono una valida alternativa alle sostanze pericolose utilizzate finora.
In termini di vantaggi ciò si traduce in riduzione dei costi, lavoro più rapido e piacevole nonché minimizzazione delle costose misure di sicurezza. Allo stesso tempo, puoi dare un contributo fondamentale alla protezione delle persone e dell’ambiente. Crea il luogo di lavoro del futuro!

Prodotti chimici senza obbligo di etichettatura: i vantaggi

I nostri prodotti hanno una “scheda di sicurezza bianca”. Ciò significa che sono sicuri per il lavoro. I prodotti GARANT GreenPlus non devono essere etichettati con simboli di pericolo e indicazioni di rischio o di sicurezza. Inoltre riducono di fatto il livello di utilizzo di sostanze nocive nella tua produzione.

Meno misure di protezione

Grazie ai bassi livelli di rischio e inquinamento, non sono necessarie complesse misure di protezione.

Rispetto delle normative

Eviti possibili sanzioni per il mancato rispetto delle normative sull'uso e stoccaggio delle sostanze pericolose.

Nessuna sostanza chimica pericolosa

Non è necessario giustificare l'uso di sostanze chimiche pericolose ai responsabili.

Protezione dei dipendenti

Si riducono i rischi per la salute e anche i tempi di inattività.

Facile da usare

Non è necessario seguire particolari istruzioni per l'uso.

Scheda di sicurezza bianca

Nessuna etichettatura con simboli di pericolo ecc.

Lavoro sicuro

Riduzione dei pericoli potenziali (ad es. rischio di esplosione e incendio)

Proteggi l'ambiente

Meno inquinanti = meno inquinamento ambientale.

Risparmi denaro

Grazie ai minori costi di smaltimento.

Semplice stoccaggio e logistica

Non è necessario lo stoccaggio in armadi per sostanze pericolose

La nostra soluzione completa per la pulizia e l’incollaggio.

In molti posti di lavoro esistono sostanze pericolose – solide, liquide o gassose – che rappresentano un rischio per la sicurezza o la salute dei dipendenti e danneggiano anche l'ambiente . GARANT GreenPlus offre un’alternativa ecologica e intelligente ai prodotti convenzionali.
Le nostre soluzioni di sistema nel campo della pulizia e dell’incollaggio sono state sviluppate per diversi settori di applicazione e sono caratterizzate da proprietà specifiche che contribuiscono a proteggere l’ambiente e i dipendenti. Tali proprietà includono, soprattutto, la riduzione delle sostanze pericolose per la protezione delle persone e della natura. Tutti i prodotti GARANT GreenPlus nell’ambito dell’incollaggio e della pulizia non sono soggetti a obbligo di etichettatura ai sensi del Regolamento CLP.

Semplicemente il detergente perfetto per le tue applicazioni

I nostri detergenti vengono impiegati in numerosi settori differenti e per una varietà di applicazioni nell’ambito della pulizia industriale dei componenti. Ti semplifichiamo la scelta del detergente più adatto alle tue esigenze!
In effetti, quando si sceglie un detergente adatto occorre prestare attenzione ad alcuni aspetti. Per scoprire quale prodotto è necessario, è utile ad esempio rispondere alle seguenti domande:

  • che tipo di impurità devono essere eliminate?
  • Quali superfici o materiali vengono puliti?
  • Quali sono le dimensioni e la geometria dei pezzi da pulire?

Guida alla scelta dei detergenti GARANT Green Plus

adatto generalmente adatto (verificare la compatibilità) non adatto
Flex Cleaner
Sgrassatore multiuso per una pulizia rapida
Acid Cleaner
Detergente acido multiuso
Finisher
Sgrassatore e rifinitore per una pulizia rapida
Inox Care
Pulisce, protegge e cura tutti i metalli
Power Force
Sgrassatore estremo con tecnologia ibrida
Granite Cleaner
Pulisce e cura la pietra dura
SporcoOli, emulsioni, grassiRuggine, calcare, sporcizia mineraleOli di lavorazione e anticorrosione, cere leggere, residui di adesiviPolvere, impronte digitali, olio, calcare leggero e residui di ruggineSporcizia bruciata, grassi speciali, fuliggine, abrasione della gomma, bitume, cere, pastePolvere, oli, grassi
UtilizzoPulizia manuale
Spazzola
Ultrasuoni
MaterialeAcciaio/inox
Alluminio
Metalli non ferrosi
Plastica
Superfici veriniciate
Superfici zincate
Pietra dura
NSFA1A3A1A7, C1C1
Vedi prodotto Vedi prodotto Vedi prodotto Vedi prodotto Vedi prodotto Vedi prodotto

Il sigillo NSF

Anche il settore in cui viene effettuata la pulizia è decisiva per la scelta del detergente. In particolare, per la pulizia di impianti di produzione dell’industria alimentare, mangimistica e farmaceutica vigono norme speciali. Tutti i nostri detergenti hanno il sigillo NSF: sono quindi registrati e approvati a livello internazionale.
La registrazione NSF dei nostri detergenti garantisce agli utenti e agli addetti alle ispezioni che i prodotti siano conformi alle normative sulla sicurezza alimentare. NSF International è una fondazione impegnata nella difesa della salute. Si tratta di un’organizzazione indipendente senza scopo di lucro che si occupa di controlli sui prodotti e di certificazioni definendo norme per un’ampia gamma di prodotti di uso domestico e industriale.


7 detergenti per ogni situazione!

Flex Cleaner

Il detergente a base d'acqua rimuove anche l'olio e il grasso dalle superfici verniciate senza aggredirle. I detergenti convenzionali a base di solventi, invece, possono attaccare persino le superfici dietro ai rivestimenti in polvere.

Acid Cleaner

Il Detergente Acido GARANT GreenPlus è l' arma multiuso più delicata per combattere la ruggine e il calcare, nonché lo sporco minerale e l'appannamento dei metalli. Può essere miscelato 1:10 con acqua ed è adatto sia per la pulizia manuale che per l'uso in bagni a immersione o a ultrasuoni.

Finisher

Il Finisher consente di ottenere un'eccellente pulizia della superficie e quindi di garantire un'adesione ottimale dell'adesivo. Si asciuga senza lasciare residui o striature ed è quindi ideale anche per le successive operazioni di verniciatura.

Inox Care

La scelta perfetta per tutti gli elettrodomestici, le superfici e i componenti in acciaio inox. Soprattutto se il materiale deve essere protetto in modo affidabile per la conservazione o deve brillare particolarmente come oggetto espositivo.

GARANT Green Plus Power Force

Power Force

Questo potente pulitore rimuove il grasso, gli oli, le resine e le cere più resistenti. È adatto anche per la pulizia dei lubrificanti di raffreddamento nei centri di tornitura e fresatura. SUGGERIMENTO: la potenza di pulizia aumenta con gli ultrasuoni, i bagni a immersione o i sistemi di lavaggio.

GARANT Green Plus Granite Cleaner

Novità: Granite Cleaner

Sviluppato appositamente per la pulizia e la cura professionale delle piastre di misura in granito. Rimuove in modo affidabile impurità come olio, grasso e particelle di polvere. Aumenta il ciclo di vita e la funzionalità dei piani di lavoro in pietra dura naturale.

GARANT Green Plus Clean & Weld

Clean & Weld: spray sbloccante per saldature con funzione pulente

Poiché non contiene oli, siliconi o sostituti dell'olio, può essere usato senza compromettere i processi successivi come la galvanizzazione e la verniciatura. Non è necessario smerigliare o pulire dopo la saldatura. Altre proprietà:

  • Protezione temporanea dalla corrosione
  • Non sviluppa fumo
  • Non infiammabile
  • Nessun rischio di deflagrazione

Tool Tip: detergente GARANT GreenPlus

Pulire e incollare in modo sicuro e fare del bene alle persone e all’ambiente. La nuova serie GARANT GreenPlus è infatti sinonimo di compatibilità e sostenibilità. Le colle e i detergenti soddisfano naturalmente i requisiti tecnici di forza di tenuta e pulizia accurata, ma sono privi di sostanze nocive. Solo la pura forza della natura!

I nostri prodotti GARANT GreenPlus nel settore dell’incollaggio sono suddivisi in quattro aree di applicazione:

Serrafiletti

Mastice per filetti

Mastice per guarnizioni piatte

Adesivi per crepe

Prodotti di punta della linea GreenPlus:



Hoffmann Group - GARANT GreenPlus Brochure

Tutto quello che c’è da sapere sui prodotti GARANT GreenPlus

Informazioni più dettagliate e tutte le aree di applicazione sono disponibili nella nostra brochure sui prodotti GARANT GreenPlus.

Vai alla brochure >

La pulizia è sempre a portata di mano grazie al sistema GARANT UNI LINE

I nostri detergenti non soggetti a obbligo di etichettatura non necessitano lo stoccaggio in armadi per sostanze pericolose.

La serie GARANT UNI Line ha una struttura modulare che si adatta perfettamente alle tue esigenze. È sufficiente munirsi dei detergenti GARANT GreenPlus più adatti alle tue esigenze e mettersi al lavoro!

Maggiori informazioni

L’accoppiata vincente per la perfetta aderenza: pulizia e incollaggio

Le colle amano le superfici pulite. La qualità di un incollaggio dipende in ultima analisi dall’adesione (l’aderenza tra strato adesivo e superficie del pezzo) nonché dalla coesione (la stabilità interna nella colla).

(1) Pezzo 1 (2) Molecole adesive (3) Pezzo 2
Blu: forze coesive; Rosso: forze adesive

L’accoppiata vincente per la perfetta aderenza: pulizia e incollaggio

Le colle amano le superfici pulite. La qualità di un incollaggio dipende in ultima analisi dall’adesione (l’aderenza tra strato adesivo e superficie del pezzo) nonché dalla coesione (la stabilità interna nella colla).

Per ottenere un’adesione ottimale, le superfici da incollare devono essere pulite, asciutte e prive di grasso. Sostanze superficiali antiadesive quali ad es. polvere, agenti distaccanti per stampi, grassi o cere devono essere rimosse prima dell’incollaggio.

Con i detergenti della linea GARANT GreenPlus si creano le premesse ideali per garantire una tenuta perfetta.


Fissare e sigillare: facile, con le colle anaerobiche!

Le colle anaerobiche sono il mezzo ideale per fissare viti, chiudere a tenuta filettature e realizzare raccordi tra albero e mozzo. Contrastano in modo affidabile le vibrazioni e chiudono a tenuta persino le linee ad alta pressione.

Le colle anaerobiche sono colle monocomponenti che induriscono in assenza di ossigeno a temperatura ambiente. I componenti indurenti contenuti nella colla liquida rimangono inattivi
finché quest’ultima si trova a contatto con l’ossigeno. L’ossigeno impedisce quindi l’indurimento delle colle monocomponenti anaerobiche.

I flaconi per le colle anaerobiche vengono pertanto lavati a fondo con ossigeno e riempiti solo a metà. Non appena la colla viene isolata dall’ossigeno atmosferico (ad es. mediante l’assemblaggio dei componenti di giunzione), l’indurimento avviene molto rapidamente, in particolare in caso di contatto simultaneo con il metallo.
Le colle anaerobiche induriscono come termoindurenti in assenza di aria. Resistono a temperature comprese tra -55 °C e circa 180 °C. Fondamentalmente si distingue tra bassa, media e alta resistenza. La classe di resistenza viene scelta interamente in base all’applicazione.

Brochure GreenPlus

Tutto quello che c’è da sapere su pulizia e incollaggio sostenibili è disponibile nella nostra
brochure online.

eShop

Desideri conoscere l’intera gamma di prodotti GARANT GreenPlus?

Clicca qui per visitare l’eShop

Contatti e ordini

Desideri effettuare un ordine o richiedere un preventivo? Saremo lieti di ricevere una tua chiamata.

Vai ai contatti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello